K0051.1611452 Spannverschluss m. Spannhaken, einstellbar, Form:A, Edelst.

Spannverschlüsse einstellbar Form A

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0051.1611452
Rubix:517226
EAN:4059245034079
K0051.1611452 Spannverschluss einstellbar

Technische Zusammenfassung

Einspannkraft6,5 kN
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0051.1611452 Spannverschluss m. Spannhaken, einstellbar, Form:A, Edelst.


Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301.Ausführung: verzinkt und blau chromatiert. Edelstahl blank.Hinweis: Einstellbare Spannverschlüsse dienen als sicheres Verschlusssystem für industrielle Anwendungen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest. Nachdem der Spannhaken im Gegenhaken eingehakt worden ist, können die zu verbindenden Teile durch Anspannen des Griffteils bis zu 15 mm zusammengezogen werden. Um Toleranzen auszugleichen oder um genügend Spannung aufzubauen kann der Spannhaken über eine Spindel (M8) verstellt werden. Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Gegenhaken in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.Auf Anfrage: Verschließbare Ausführung mit Schlossöse.
Spannverschluss einstellbar

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung175 g
Einspannkraft6,5 kN
Modellform a, edelstahl
Länge145 mm
HerkunftslandDE
30,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,43 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen