Referenzen
INA:TTUE35-XL
Rubix:15880
Hersteller:0008574400000
EAN:4012802798579

Produktdetails : TTUE 35-XL (INA) Spanngehäuseeinheit INA
Spann-Gehäuseeinheiten TTUE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, T-Dichtung
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Typ | spanngehäuseeinheit |
| Länge | 131,5 mm |
| Serie | ttue..-xl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27500 N |
| Außendurchmesser | 55 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
77,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen