Referenzen
INA:PHE40-XL
Rubix:14671
Hersteller:0008408310000
EAN:4012802788327

Produktdetails : PHE 40-XL (INA) Spanngehäuseeinheit INA
Spann-Gehäuseeinheiten PHE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung
Stärken
PHE geliefert mit Lager GRAE-NPPB und RHE mit GE-KRRB.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Typ | spanngehäuse |
| Gesamtbreite Lager | 100 mm |
| Länge | 135 mm |
| Serie | phe..-xl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std