TUJ 25 TF (SKF) Y-Spannlagerkopfeinheit mit Gewindestiften SKF

Lagereinheit einsetzen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TUJ 25 TF
Rubix:160439
Hersteller:89634
EAN:7316570413809
TUJ 25 TF (SKF) Y-Spannlagerkopfeinheit mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Breite34 mm
Werkstoffgusseisen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TUJ 25 TF (SKF) Y-Spannlagerkopfeinheit mit Gewindestiften SKF


Kugellager-Spannkopfeinheiten bestehen aus einem Spannlager (einem abgedichteten Rillenkugellager) in einem Graugussgehäuse. Die üblicherweise in einem Aufnahmerahmen montierte Einheit hat einen beidseitig breiter ausgeführten Innenring und wird durch Anziehen einer Befestigungsschraube am Innenring gesichert, wodurch eine einfache Montage möglich ist.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36,8x100x50 mm
Bruttogewicht888,5 g
Innendurchmesser25 mm
Breite34 mm
Werkstoffgusseisen
Typtuj 25
Gesamtbreite Lager34 mm
Länge100 mm
Serietuj
Innenbreite91 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839020
42,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,80 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen