Referenzen
Ersetzte Ref.:RTUE40-XL-I
INA:RTUE40-XL
Rubix:15339
Hersteller:0946876170000
EAN:4054372568107

Produktdetails : RTUE 40-XL (INA) Spanngehäuseeinheit INA
Spann-Gehäuseeinheiten RTUE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung
Stärken
PTUE geliefert mit Lager GRAE-NPPB, RTUE mit GE-KRRB und RTUEY mit GYE-KRRB.
Anwendungen
Für Wellen, die radial verschoben werden müssen. Verstellbar mittels Gewindestangen.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 82 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Typ | spanngehäuse |
| Länge | 141 mm |
| Serie | rtue..-xl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 34500 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std