TU 40 FM (SKF) Y-Spannlagerkopfeinheit mit Exzenterring SKF

Gehäuse für Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:TU 40 FM
Rubix:160433
Hersteller:28001
EAN:7316577016942
TU 40 FM (SKF) Y-Spannlagerkopfeinheit mit Exzenterring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite49 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : TU 40 FM (SKF) Y-Spannlagerkopfeinheit mit Exzenterring SKF


Kugellager-Spannkopfeinheiten bestehen aus einem Spannlager (einem abgedichteten Rillenkugellager) in einem Graugussgehäuse. Diese Ausführung ist für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager hat einen breiter ausgeführten Innenring an einer Seite und wird mit einem Exzenterspannring festgesetzt, wodurch ein schneller, einfacher Einbau auf der Welle möglich ist.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)57,2x145x80 mm
Bruttogewicht2340 g
Innendurchmesser40 mm
Breite49 mm
Werkstoffstahl
Typtu 40
Gesamtbreite Lager43,2 mm
Länge145 mm
Innenbreite115 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r19000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr30700 N
Außendurchmesser145 mm
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84839020
81,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,57 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std