RTUE 100-XL (INA) Spanngehäuseeinheit INA

Spannlagergehäuseeinheit

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:RTUE100-XL
Rubix:15333
Hersteller:0008776890000
EAN:4064327885784
RTUE 100-XL (INA) Spanngehäuseeinheit INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Breite295 mm
Werkstoffgrauguss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RTUE 100-XL (INA) Spanngehäuseeinheit INA


Spann-Gehäuseeinheiten RTUE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, R-Dichtung

Stärken

PTUE ist mit Lager GRAE-NPPB ausgestattet, RTUE mit GE-KRRB, PTUEY mit GAY-NPPB und RTUEY mit GYE-KRRB.

Anwendungen

Für Wellen, die radial versetzt werden. Verstellbar mittels Gewindestangen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)240x295x200 mm
Bruttogewicht15490 g
Innendurchmesser100 mm
Breite295 mm
Werkstoffgrauguss
Typrtue
Gesamtbreite Lager75 mm
Länge295 mm
Seriertue..-xl
Innenbreite57,5 mm
Schmierungschmierungsanschlussgewinde q m6
Statische Tragzahl, radial - C0r93000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr130000 N
Außendurchmesser295 mm
Gewicht15,51 kg
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84832000
700,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
833,40 € inkl. MwSt.