Spannlager mit Gewindestift SKF YAR 205-015-2F, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 23.813 mm | Breite: 34.1 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:YAR 205-015-2F
Rubix:314804
Hersteller:30197
EAN:7316577752864
YAR 205-015-2F (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser23,813 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite34,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : YAR 205-015-2F (SKF) Y-Lager mit Gewindestiften SKF


Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.

Spannringlager basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern. Diese Ausführung eignet sich für Anwendungen mit konstanten und wechselnden Drehrichtungen. Der beidseitig breiter ausgeführte Innenring wird durch Anziehen von zwei Befestigungsschrauben auf der Welle befestigt, wodurch eine einfache Montage möglich ist.

Stärken

  • Ausgelegt für konstante und wechselnde Drehbewegungen
  • Schnelle und einfache Montage auf der Welle
  • Aufnahme einbaubedingter Schiefstellungen
  • Lange Gebrauchsdauer
  • Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel

Anwendungen

Lebensmittel- und Getränkeindustrie

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34,1x52x52 mm
Bruttogewicht204 g
Innendurchmesser23,813 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite34,1 mm
Lagerspielc3
Dichtungzwei gummidichtungen
Serieyar
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Bohrung23,813 mm
Grenzdrehzahl7000 rpm
Schmierungsartnachschmierbar
Gesamtbreite Lager34,1 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r7800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Schmiermittellangzeit-schmierfett mit lithium-calcium-seife (nlgi 2)
Gewicht0,21 kg
HerkunftslandMX
Zolltarifcode84821090
25,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,75 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an