9311951410 Spannfutterverlängerung Micro zyl. 14x100

Spannfutterverlängerung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Albrecht Precision Chucks:3101006814
Rubix:2935279
EAN:4250261555238
9311951410 Spannfutterverlängerung Micro zyl. 14x100 ALBRECHT

Produktdetails : 9311951410 Spannfutterverlängerung Micro zyl. 14x100


Spannfutterverlängerung Micro zyl. 14x100 ALBRECHT
Präzisions-Spannfutterverlängerung Ausführung: Hochpräzise Spannfutterverlängerung in Verbindung mit einem Präzisions-Spannfutter. Sehr guter Rundlauf. Bessere Vibrationsdämpfung im Vergleich zu Schrumpffutter (durch Spannhülsenverbund). Schlanke Kontur D1 = 13 mm. Haltemoment unabhängig von Schafttoleranzen (da Anzugsmoment immer konstant aufgebaut wird, wenn Spannflächen am Schaft anliegen). Wartungsfrei, robust und langlebig. Abgedichtet gegen Kühlmittel und Verschmutzung. Einfaches Spannen mittels Sechskantschlüssel (keine Geräte notwendig). Anwendung: Perfekt zur Mikro-Bearbeitung, ermöglicht ein Bearbeiten an schwer zugänglichen Bearbeitungszonen. Prozesssicheres Spannen von kleinen Schaftdurchmessern, auch unter 3 mm. Zum Spannen von Zylinderschäften nach DIN 1835-A, -B und DIN 6535-HB, -HA sowie -HE bis D = 6 mm.

Technische Informationen


Attribute
247,95 exkl. MwSt.
/ Stück
295,06 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std