Referenzen
Fortis Tools:33630010, 9358800010
Rubix:2152580
Hersteller:4317784737821
EAN:4317784737821
Produktdetails : 9358800010 Reibahlenverlängerung DIN208 MK2/MK2 500mm
Reibahlenverlängerung DIN208 MK2/MK2 500mm FORTIS
Bohrer- und Reibahlenverlängerung Ausführung: Außen- und Innenflächen geschliffen, mit Austreiblappen. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft.
Bohrer- und Reibahlenverlängerung Ausführung: Außen- und Innenflächen geschliffen, mit Austreiblappen. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 500 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
80,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
95,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std