Referenzen
Fortis Tools:33630028, 9358800028
Rubix:2152574
Hersteller:4317784737760
EAN:4317784737760
Produktdetails : 9358800028 Reibahlenverlängerung DIN208 MK4/MK4 500mm
Reibahlenverlängerung DIN208 MK4/MK4 500mm FORTIS
Bohrer- und Reibahlenverlängerung Ausführung: Außen- und Innenflächen geschliffen, mit Austreiblappen. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft.
Bohrer- und Reibahlenverlängerung Ausführung: Außen- und Innenflächen geschliffen, mit Austreiblappen. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 500 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,20 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std