Referenzen
Fortis Tools:33630004, 9358800004
Rubix:2152582
Hersteller:4317784737845
EAN:4317784737845
Produktdetails : 9358800004 Reibahlenverlängerung DIN208 MK2/MK2 300mm
Reibahlenverlängerung DIN208 MK2/MK2 300mm FORTIS
Bohrer- und Reibahlenverlängerung Ausführung: Außen- und Innenflächen geschliffen, mit Austreiblappen. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft.
Bohrer- und Reibahlenverlängerung Ausführung: Außen- und Innenflächen geschliffen, mit Austreiblappen. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 300 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,97 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std