Referenzen
Fortis Tools:33630013, 9358800013
Rubix:2152579
Hersteller:4317784737814
EAN:4317784737814
Produktdetails : 9358800013 Reibahlenverlängerung DIN208 MK3/MK3 300mm
Reibahlenverlängerung DIN208 MK3/MK3 300mm FORTIS
Bohrer- und Reibahlenverlängerung Ausführung: Außen- und Innenflächen geschliffen, mit Austreiblappen. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft.
Bohrer- und Reibahlenverlängerung Ausführung: Außen- und Innenflächen geschliffen, mit Austreiblappen. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 300 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage