Referenzen
Fortis Tools:33630022, 9358800022
Rubix:2152576
Hersteller:4317784737784
EAN:4317784737784
Produktdetails : 9358800022 Reibahlenverlängerung DIN208 MK4/MK4 300mm
Reibahlenverlängerung DIN208 MK4/MK4 300mm FORTIS
Bohrer- und Reibahlenverlängerung Ausführung: Außen- und Innenflächen geschliffen, mit Austreiblappen. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft.
Bohrer- und Reibahlenverlängerung Ausführung: Außen- und Innenflächen geschliffen, mit Austreiblappen. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 300 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
112,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std