Referenzen
Fortis Tools:33630025, 9358800025
Rubix:2152575
Hersteller:4317784737777
EAN:4317784737777
Produktdetails : 9358800025 Reibahlenverlängerung DIN208 MK4/MK4 400mm
Reibahlenverlängerung DIN208 MK4/MK4 400mm FORTIS
Bohrer- und Reibahlenverlängerung Ausführung: Außen- und Innenflächen geschliffen, mit Austreiblappen. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft.
Bohrer- und Reibahlenverlängerung Ausführung: Außen- und Innenflächen geschliffen, mit Austreiblappen. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 400 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std