Referenzen
Fortis Tools:33630001, 9358800001
Rubix:2152583
Hersteller:4317784737852
EAN:4317784737852
Produktdetails : 9358800001 Reibahlenverlängerung DIN208 MK2/MK2 200mm
Reibahlenverlängerung DIN208 MK2/MK2 200mm FORTIS
Bohrer- und Reibahlenverlängerung Ausführung: Außen- und Innenflächen geschliffen, mit Austreiblappen. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft.
Bohrer- und Reibahlenverlängerung Ausführung: Außen- und Innenflächen geschliffen, mit Austreiblappen. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 200 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,83 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std