Referenzen
Fortis Tools:33630019, 9358800019
Rubix:2152577
Hersteller:4317784737791
EAN:4317784737791
Produktdetails : 9358800019 Reibahlenverlängerung DIN208 MK3/MK3 500mm
Reibahlenverlängerung DIN208 MK3/MK3 500mm FORTIS
Bohrer- und Reibahlenverlängerung Ausführung: Außen- und Innenflächen geschliffen, mit Austreiblappen. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft.
Bohrer- und Reibahlenverlängerung Ausführung: Außen- und Innenflächen geschliffen, mit Austreiblappen. Anwendung: Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 500 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,80 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std