9122500058 Schlitzfräser kurz DIN850 HSSCo5 blank TypN FormD 28,5x6mm
Spalt.schnitt. D850D HSSCo5 28,5X6mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:22500058, 9122500058
Rubix:1945812
Hersteller:4317784086165
EAN:4317784086165
Produktdetails : 9122500058 Schlitzfräser kurz DIN850 HSSCo5 blank TypN FormD 28,5x6mm
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D28,5x6mm FORMAT
Schlitzfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers.
Schlitzfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 63 mm |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
50,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

