9121762500 Schaftfräser DIN844-K HSSE-PM TiAlN Z4 25mm
Schaftfräser DIN 844K N PM 25,00mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21762500, 9121762500
Rubix:1555944
Hersteller:4317784362535
EAN:4317784362535


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121762500 Schaftfräser DIN844-K HSSE-PM TiAlN Z4 25mm
Schaftfräser kurz DIN844 HSSE-PM TiALN Typ N 25mm FORMAT
Schaftfräser, 4-6 Schneiden, DIN 844-K, HSS-E-PM, TiAlN-beschichtet Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut geeignet bei instabilen Schnittbedingungen. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schaftfräser, 4-6 Schneiden, DIN 844-K, HSS-E-PM, TiAlN-beschichtet Ausführung: Mit Zentrumschnitt, zum Bohren geeignet. HSS-E PM zeichnet sich durch seine hohe Zähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und einen höheren Standweg aus. Gut geeignet bei instabilen Schnittbedingungen. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 45 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
156,82 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std