9121251000 Radiusfräser DIN1889 lang HSSCo8 TiAlN Typ N 10mm
Radiusfräser D1889L N HSSCo8 10mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21251000, 9121251000
Rubix:1555623
Hersteller:4317784466707
EAN:4317784466707


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 95 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121251000 Radiusfräser DIN1889 lang HSSCo8 TiAlN Typ N 10mm
Radiusfräser lang DIN1889HSSCo8 TiALN Typ N 10mm FORMAT
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Lange Ausführung nach DIN 1889. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Lange Ausführung nach DIN 1889. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 95 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage