9121220500 Radiusfräser DIN327 kurz HSSCo8 TiAlN Typ N 5mm
Radiusfräser DIN327K N HSSCo8 5mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21220500, 9121220500
Rubix:1555667
Hersteller:4317784360722
EAN:4317784360722

Produktdetails : 9121220500 Radiusfräser DIN327 kurz HSSCo8 TiAlN Typ N 5mm
Radiusfräser kurz DIN327 HSSCo8 TiALN Typ N 5mm FORMAT
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Radiusfräser Ausführung: Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen. Als Kopier- und Zeilenfräser im Formenbau verwendbar. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 52 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,51 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
