9121632000 Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 20mm
E.fräsen aluD844B L HSSCo8 20mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21632000, 9121632000
Rubix:1555861
Hersteller:21632000
EAN:4317784140591


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121632000 Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 20mm
Schaftfräser lang DIN844 HSSCo8 Typ AL Form B 20mm FORMAT
Schaftfräser, Alu Ausführung: Mit spezieller Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen von weichen bis zu zähen, langspanenden Werkstoffen.
Schaftfräser, Alu Ausführung: Mit spezieller Schneidengeometrie. Zum Bohren geeignet. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Bohrfräsen von weichen bis zu zähen, langspanenden Werkstoffen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,41 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage