9121751200 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 12mm
Schaftfräser DIN 844K N HSSCo8 12,00mm TiAlN
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21751200, 9121751200
Rubix:1555897
Hersteller:9121751200
EAN:4317784140690


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 26 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121751200 Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 12mm
Schaftfräser kurz DIN844 HSSCo8 TiALN Typ N 12mm FORMAT
Schaftfräser Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Schaftfräser Ausführung: Typ N, 30°, mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 26 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std