9121782200 Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 22,0mm
Schaftfräser DIN 844L N HSSE 22,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21782200, 9121782200
Rubix:1555985
Hersteller:4317784127943
EAN:4317784127943


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121782200 Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 22,0mm
Schaftfräser lang DIN844 HSSE Typ N 22,0mm FORMAT
Schaftfräser Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Schaftfräser Ausführung: Bis Ø 28 mm mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Umfangs- und Stirnfräsen.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 75 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
87,37 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std