9121061100 Langlochfräser DIN327 Form D kurz HSSCo8 11,00mm
Schaftfräser D327D K HSSCo8 11,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:21061100, 9121061100
Rubix:1555603
Hersteller:21061100
EAN:4317784090216


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9121061100 Langlochfräser DIN327 Form D kurz HSSCo8 11,00mm
Langlochfräser kurz HSSCo8 DIN327 Form D 11mm FORMAT
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Langlochfräser (Bohrnutenfräser) Ausführung: Mit Zentrumschnitt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 70 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,79 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std