9122500070 Schlitzfräser kurz DIN850 HSSCo5 blank TypN FormD 32,5x6mm
Spalt.schnitt. D850D HSSCo5 32,5X6mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:22500070, 9122500070
Rubix:1556116
Hersteller:4317784086202
EAN:4317784086202


Technische Zusammenfassung
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 71 mm |
| Schneidstoff | hss |
Produktdetails : 9122500070 Schlitzfräser kurz DIN850 HSSCo5 blank TypN FormD 32,5x6mm
Schlitzfräser kurz DIN850HSSCo5 blank Typ N Form D32,5x6mm FORMAT
Schlitzfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers.
Schlitzfräser Ausführung: Kreuzverzahnt. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers.
Technische Informationen
Attribute
| Schaftdurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 71 mm |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std