SPB3070E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 3070 E Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857757
Mecaline:SPB3070E - 889473
Rubix:2975091
Hersteller:889473
EAN:3660338420269
SPB3070E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 3070 E Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge3070 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB3070E (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 3070 E Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Keilriemen ummantelt SPB 3070 E Mecaline

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge3070 mm
Innenlänge3010 mm
Außenlänge3092 mm
Stärke13 mm
44,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,42 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage