SPC6700 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 6700 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:873663
Mecaline:SPC6700E - 889532
Rubix:2975159
Hersteller:889532
EAN:3660338420856

Produktdetails : SPC6700 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPC 6700 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Obere Breite | 22 mm |
| Richtlänge | 6700 mm |
| Innenlänge | 6617 mm |
| Außenlänge | 6730 mm |
| Stärke | 18 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,14 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std