SPA1707 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1707 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:857649
Mecaline:SPA1707E - 889331
Rubix:2974946
Hersteller:889331
EAN:3660338418846

Produktdetails : SPA1707 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1707 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Obere Breite | 13 mm |
| Richtlänge | 1707 mm |
| Innenlänge | 1662 mm |
| Außenlänge | 1725 mm |
| Stärke | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
