SPB2720 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2720 (ELF) Mecaline

Keilriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:857751
Mecaline:SPB2720E - 889466
Rubix:2975084
Hersteller:889466
EAN:3660338420191
SPB2720 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2720 (ELF) Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge2720 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPB2720 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 2720 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilspb
Obere Breite16 mm
Richtlänge2720 mm
Innenlänge2660 mm
Außenlänge2742 mm
Stärke13 mm
38,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,35 € inkl. MwSt.