SPB1860 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 1860 (ELF) Mecaline
Keilriemen
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:883484
Mecaline:SPB1860E - 889440
Rubix:2975058
Hersteller:889440
EAN:3660338419935

Produktdetails : SPB1860 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPB 1860 (ELF) Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Obere Breite | 16 mm |
| Richtlänge | 1860 mm |
| Innenlänge | 1800 mm |
| Außenlänge | 1882 mm |
| Stärke | 13 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen