SPA 100X6-1615 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
SPA Abschnitt Sechs Rillen V-Rollen
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:06SPA100
Rubix:2250221
Hersteller:856678
EAN:3660338119620

Produktdetails : SPA 100X6-1615 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline-Riemenscheiben werden nach den strengen Normen der ISO 4183 hergestellt, mit Taper Bush Fitting, den Profilen SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgewuchtet nach G6.8
V-Riemenscheibe - SPA - Taper Bush Typ (1615) - Gusseisen GG25
Stärken
Kann sowohl mit Keil- als auch mit Keilriemen betrieben werden
Anwendungen
Keilriemenantriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 100 mm |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Taper-Buchse | 1615 |
| Werkstoff | gusseisen gg25 |
| Typ | 3 |
| Kranzbreite | 95 mm |
| Außendurchmesser | 105,5 mm |
| Breite | 25 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort