SPB 170X6-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Sechsrillige Keilriemenscheiben mit SPB-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:06SPB170
Rubix:2250254
Hersteller:856706
EAN:3660338119903

Produktdetails : SPB 170X6-3020 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPB - Typ Taper–Buchse (3020) - Gusseisen GG25
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 170 mm |
| Anzahl der Rillen | 6 |
| Taper-Buchse | 3020 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Typ | 3 |
| Kranzbreite | 120 mm |
| Außendurchmesser | 177 mm |
| Breite | 51 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,90 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std