16B-2 V (DH) Verstärkte Rollenkette-Zweifach ISO-DIN 8187
Solution Ketten
Siehe technische InformationenReferenzen
Donghua:16B-2 V (DH)
Rubix:3841484
Hersteller:315258

Produktdetails : 16B-2 V (DH) Verstärkte Rollenkette-Zweifach ISO-DIN 8187
Donghua V (Reinforced) Kette – Verstärkte Rollenkette für erhöhte Belastungen gegenüber Standardketten. Geeignet für industrielle Anwendungen mit höheren Zug- und Stoßkräften.
Stärken
Erhöhte Festigkeit und Robustheit durch verstärkte Ausführung – zuverlässig im Dauerbetrieb bei höheren Lasten.
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Kette | 16b-2 |
| Kettenlänge | 5000 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
481,95 € exkl. MwSt.
/ 5 Meter
573,52 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
