Pendelkugellager SNR 2210EEG15, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 50 mm

SNR Zweireihiges Pendelkugellager 2200 EE

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:2210EEG15
Rubix:671521
EAN:3413520080877
2210 EEG15 (SNR) Pendelkugellager SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2210 EEG15 (SNR) Pendelkugellager mit Stahlkäfig SNR


Zweireihiges Pendelkugellager, Polyamidkäfig, Reibende Dichtungen beidseitig
Pendelkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 630, Berührungsdichtung aus Nitril auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)90x90x23 mm
Bruttogewicht590 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie2200
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r8100 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr22700 N
Zolltarifcode84821090
57,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,78 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an