SNC 228-528 (SNR) Stehlagergehäuse aus Grauguss SNR
SNR Stehlagergehäuse
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:SNC228-528
Rubix:755272
EAN:3413520648121




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 140 mm |
|---|---|
| Befestigungsabstand | 420 mm |
| Achshöhe | 150 mm |
Produktdetails : SNC 228-528 (SNR) Stehlagergehäuse aus Grauguss SNR
geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung
Stehlagergehäuse aus Grauguss SNR
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 542x240x453 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 48000 g |
| Innendurchmesser | 140 mm |
| Befestigungsabstand | 420 mm |
| Achshöhe | 150 mm |
| Höhe | 302 mm |
| Länge | 500 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 250 mm |
| Breite | 205 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
550,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
655,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen