Präzisions-/ Spindellager SNR MLE71902HVUJ74S, Innendurchmesser: 15 mm | Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 7 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager MTO71900 EE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:MLE71902HVUJ74S
Rubix:681726
EAN:3413520584009
MLE 71902HVUJ74S (SNR) Schrägkugellager Hochgenauigkeit SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite7 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : MLE 71902HVUJ74S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager einreihig, berührungsfreie Dichtung auf beiden Seiten des Lagers, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vosrpannung, hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 25°, einzelnes Universallager

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28x28x7 mm
Bruttogewicht20 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser28 mm
Breite7 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Seriemto71900
Werkstoffstahl
Käfigphenolharz
Genauigkeitp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Statische Tragzahl, radial - C0r890 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1920 N
Zolltarifcode84821090
223,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
265,98 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an