Präzisions-/ Spindellager SNR ML7013HVUJ74S, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 18 mm
SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager MTO7000
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:ML7013HVUJ74S
Rubix:681585
EAN:3413520547424




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
Dokumente
Produktdetails : ML 7013HVUJ74S (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR
Hochgeschindigkeits-Axial-Schrägkugellager, Baureihe ML , Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager einreihig, Käfig aus Hartgewebe, aussenringgeführt, Genauigkeit P4S, leichte Vorspannung, Lager für hohe Geschwindigkeiten, Kontaktwinkel 25°, einzelnes Universallager
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 100x100x18 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 468 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7000 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | phenolharz |
| Genauigkeit | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 12100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 16500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
431,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
513,93 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage