Präzisions-/ Spindellager SNR 7016.HV.U.J84, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 44 mm
SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:7016.HV.U.J84
Rubix:679598
EAN:3413520184674




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 44 mm |
Produktdetails : 7016 HVUJ84 (SNR) Schrägkugellager hochgenau SNR
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 44 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7000 |
| Käfig | phenolharz |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 52600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 55600 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
522,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
621,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen