Präzisions-/ Spindellager SNR 7013.CV.DU.J84, Innendurchmesser: 65 mm | Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 18 mm
SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:7013.CV.DU.J84
Rubix:679433
EAN:3413520186173




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 7013 CVDUJ84 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | mto7000 |
| Käfig | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
706,04 € exkl. MwSt.
/ Packung
840,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage