Präzisions-/ Spindellager SNR 7009.HV.DU.J94, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 16 mm

SNR Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager 7000

Siehe technische Informationen

Referenzen

SNR:7009.HV.DU.J94
Rubix:679299
EAN:3413520294700
7009 HVDUJ94 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7009 HVDUJ94 (SNR) Schrägkugellager-2-Satz hochgenau SNR


Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, Phenolharzkäfig, Außenringgeführt

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Seriemto7000
Käfigstahl
544,49 exkl. MwSt.
/ Packung
647,94 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an