USFD 207 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
SNR - Gehäuselager - USFD207
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:USFD207
Rubix:516770
EAN:3413529510566




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Breite | 32 mm |
| Werkstoff | guss (gehäuse) |
Dokumente
Produktdetails : USFD 207 (SNR) Flanschlagereinheit oval SNR
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Einlippendichtung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 104x103x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 960 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 32 mm |
| Werkstoff | guss (gehäuse) |
| Befestigungsabstand | 100 mm |
| Höhe | 126 mm |
| Länge | 94 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Außendurchmesser | 72 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,25 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std