UKFLE 206HN (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR
SNR Gehäuselager UKFLE200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UKFLE206HN
Rubix:677609
Hersteller:UKFLE.206.H.N
EAN:3413529539918




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Befestigungsabstand | 116,5 mm |
Dokumente
Produktdetails : UKFLE 206HN (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX, Nut zur aufnahme der Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Breite | 25 mm |
| Befestigungsabstand | 116,5 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Höhe | 142 mm |
| Länge | 80 mm |
| Serie | ukfle200 |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 11200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 19500 N |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Gewicht | 0,88 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage