UKFA 210HCC (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR

SNR Gehäuselager UKFA200 2 seals

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UKFA210HCC
Rubix:677439
Hersteller:UKFA.210.H.CC
EAN:3413529563746
UKFA 210HCC (SNR) Flanschlagereinheit oval mit Spannhülse SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser45 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand157 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UKFA 210HCC (SNR) Flanschlagereinheit oval, mit Spannhülse SNR


Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Ovale Flanschlagereinheit, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, H23XX mit einer geschlossenen Niro Schutzkappe.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser45 mm
Breite31 mm
Befestigungsabstand157 mm
Werkstoffgrauguss
Höhe190 mm
Länge115 mm
Serieukfa200
Anzahl Löcher2
Statische Tragzahl, radial - C0r23200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr35100 N
Außendurchmesser90 mm
Gewicht2,35 kg
Zolltarifcode84832000
85,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
101,17 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage