FY 55 FM (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Exzenterring SKF
Kugellagereinheiten
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FY 55 FM
Rubix:11932
Hersteller:6385
EAN:7316570465549


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Breite | 47,5 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
Produktdetails : FY 55 FM (SKF) Y-Flanschlagereinheit mit Exzenterring SKF
Diese Kugellagereinheiten mit Vierkantflansch erfüllen die einschlägigen ISO-Normen. Sie bestehen aus einem Spannlager mit schmalem Innenring und Exzenterspannring und sind primär für Anwendungen mit konstanter Drehrichtung vorgesehen. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 67,4x162x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3340 g |
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 47,5 mm |
| Befestigungsabstand | 130 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Gesamtbreite Lager | 48,4 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 29000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 43600 N |
| Außendurchmesser | 162 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,56 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std