RCJTY 60-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheit RCJTY..-XL
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:RCJTY60-XL-N
Rubix:15105
Hersteller:0947301480000
EAN:4064327016706


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Breite | 73,7 mm |
| Befestigungsabstand | 202 mm |
Produktdetails : RCJTY 60-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Zweischrauben-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Gewindestifte im Innenring, R-Dichtungen
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Breite | 73,7 mm |
| Befestigungsabstand | 202 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Höhe | 238 mm |
| Länge | 138 mm |
| Serie | rcjty |
| Gesamtbreite Lager | 73,7 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 18 mm |
| Anzahl Löcher | 2 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 56000 N |
| Außendurchmesser | 238 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
106,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,59 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort