UKF 209H (SNR) Flanschlagereinheit viereckig, mit Spannhülse SNR

SNR - Gehäuselager - UKF209H

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:UKF209H
Rubix:677372
EAN:3413529508402
UKF 209H (SNR) Flanschlagereinheit viereckig mit Spannhülse SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Breite30 mm
Werkstoffgusseisen
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : UKF 209H (SNR) Flanschlagereinheit viereckig, mit Spannhülse SNR


Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitSpannhülsenbefestigung,Dichtung mit Schleuderscheibe
Gehäuse aus Gusseisen, Rillenkugellager-Einsatz mit Spannhülse, Dichtung mit Dichtring

Stärken

-Einteiliges JIS- und ISO-Sortiment
-Starre Schutzabdeckungen aus Edelstahl für viele Lager verfügbar
-Der AGR-Lagereinsatz steht für unser Bekenntnis zu Leistung und Zuverlässigkeit. Entwickelt für die Agrarmaschinenindustrie ist dieser Einsatz ideal für Anwendungen, bei denen Faktoren wie Kontamination durch trockene Partikel und Feuchtigkeit problematisch sind und/oder mit starken mechanischen Stößen zu rechnen ist.
Eigenschaften: Wartungsfreie Hochleistungsfettfüllung, robuste Kontaktdichtung, Korrosionsschutz durch galvanisierte Oberflächen.

Anwendungen

Mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis bietet die SNR-Reihe von selbstjustierenden Lagern Lösungen für ein breites Spektrum an Anwendungen wie: Landmaschinen, Lebensmittel- und Getränkeverarbeitung, Materialumschlag, Verpackungsmaschinen, Fördersysteme und viele mehr.
Das SNR-Portfolio bietet Ihnen alle Produkte, die Sie in jeder Phase Ihrer Produktion benötigen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Innendurchmesser40 mm
Breite30 mm
Werkstoffgusseisen
Befestigungsabstand105 mm
Länge137 mm
Anzahl Löcher4
Außendurchmesser85 mm
58,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,09 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen