Referenzen
SKF:FNL 515 B
Rubix:150096
Hersteller:263306
EAN:7316572868775

Produktdetails : FNL 515 B (SKF) Flanschlagergehäuse SKF
Ungeteilte, geflanschte FNL Gussgehäuse sind bewährte, einfache und zuverlässige Gehäuse für Anwendungen ohne waagerechte Rahmen. Die eingebauten Lager können ihre Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsaufwand voll ausschöpfen. FNL Gehäuse werden wahlweise mit einem Deckel für Wellenenden (Nachsetzzeichen A) oder für durchgehende Wellen (Nachsetzzeichen B) geliefert. Kleinere Ausführungen bis einschließlich Größe 13 haben einen dreieckigen Flansch, größere Ausführungen einen Vierkantflansch.
Ungeteilte, geflanschte FNL Gussgehäuse sind bewährte, einfache und zuverlässige Gehäuse für Anwendungen ohne waagerechte Rahmen. Die eingebauten Lager können ihre Gebrauchsdauer bei geringerem Wartungsaufwand voll ausschöpfen. FNL Gehäuse werden wahlweise mit einem Deckel für Wellenenden (Nachsetzzeichen A) oder für durchgehende Wellen (Nachsetzzeichen B) geliefert. Kleinere Ausführungen bis einschließlich Größe 13 haben einen dreieckigen Flansch, größere Ausführungen einen Vierkantflansch.
Stärken
- Bewährt
- Geringer Instandhaltungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 104 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Befestigungsabstand | 152 mm |
| Höhe | 190 mm |
| Länge | 190 mm |
| Anzahl Löcher | 5 |
| Außendurchmesser | 168 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
310,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
369,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std