UKF 210HCC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig, mit Spannhülse SNR
SNR Gehäuselager UKF200 2 seals
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SNR:UKF210HCC
Rubix:677377
Hersteller:UKF.210.H.CC
EAN:3413529557998




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 31 mm |
| Befestigungsabstand | 111 mm |
Dokumente
Produktdetails : UKF 210HCC (SNR) Flanschlagereinheit viereckig, mit Spannhülse SNR
Grauguss-Gehäuse,Spannlager mit Adapterhülse,Dichtung mit Schleuderscheibe
Quadratische Flanschlagereinheit mit 4 Befestigungsbohrungen, nachschmierbar, Einsatz mit kegeliger Bohrung zur Aufnahme der Spannhülse, Spannhülse H23XX, 1 geschlossene Niro Schutzkappe.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Breite | 31 mm |
| Befestigungsabstand | 111 mm |
| Werkstoff | grauguss |
| Länge | 143 mm |
| Serie | ukf200 |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35100 N |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Gewicht | 2,61 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,24 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage