PCJ 20-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Flanschlagergehäuseeinheit
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:PCJ20-XL-N
Rubix:14577
Hersteller:0096408780000
EAN:4012802809497


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 86 mm |
| Befestigungsabstand | 63,5 mm |
Produktdetails : PCJ 20-XL-N (INA) Flanschlagergehäuseeinheit INA
Gehäuseeinheiten PCJ, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzenterspannring, P-Dichtung
Stärken
PCJ wird mit Lager GRAE-NPPB geliefert, RCJ mit GE-KRRB, PCJY mit GAY-NPPB und RCJY mit GYE-KRRB.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Breite | 86 mm |
| Befestigungsabstand | 63,5 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Länge | 86 mm |
| Serie | pcj..-xl-n |
| Gesamtbreite Lager | 42,5 mm |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 11,5 mm |
| Anzahl Löcher | 4 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 6600 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 13600 N |
| Außendurchmesser | 33 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort